Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10ラック×50本)
注文コード
55470645
品番
05-539-1
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(外径×高さ):Φ17×119mm●材質:PET(γ線滅菌済)●目盛:2-14.5mLまで0.5mL刻み●プラグシールキャップ●コニカルボトム●Nonpyrogenic●容量:15mL●入数:1箱(50本/ラック×10ラック入)●最大遠心:3600×G●ポリエチレンテレフタレート(PET)チューブは、ポリプロピレンチューブと同様に、フェノールなどの溶剤に対して耐性がありません。●ポリプロピレンとPETの推奨使用温度範囲は同じで0〜40℃です。
アズワン品番
65-4339-56