Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(20袋×25本)
注文コード
55470654
品番
05-539-13
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(外径×高さ):Φ28×116mm●材質:ポリプロピレン製●カラー:クリア●デザイン:コニカル●包装:バルク●容量:50mL●目盛り:5mL刻み●遠心耐荷重:15000×G●滅菌:滅菌済み/Nonpyrogenic●キャップ:フラットトップ●付属:発泡スチロール製ラック2個●ポリプロピレンの推奨使用温度範囲は同じで0〜40℃です
アズワン品番
65-4339-53