Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(20袋×25本)
注文コード
55470670
品番
05-539-9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
仕様
●サイズ(外径×高さ):Φ28×115mm●材質:PP(ポリプロピレン)●目盛り:5mL刻み●プラグシールキャップ●コニカルボトム●Nonpyrogenic●容量:50mL●入数:1箱(25本/袋×20入)●最大遠心:15000×G●未滅菌●ポリプロピレンの推奨使用温度範囲は同じで0〜40℃です
アズワン品番
65-4339-58