Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(20袋×25本)
注文コード
55470679
品番
06-443-21
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(外径×高さ):Φ28×115mm●材質:PP(ポリプロピレン)●目盛り:5mL刻み●プラグシールキャップ●コニカルボトム●Nonpyrogenic●容量:50mL●入数:1箱(50本/袋)●最大遠心:15000×G●滅菌済み●推奨される最低使用温度(遠心分離中)は0℃です。●チューブ本体に使用されているポリプロピレンは-80℃まで安定していますが、低温保管の制限は、保管する溶液や保管条件によって異なります
アズワン品番
65-4339-62