東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手90°片受片差しエルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470687
品番
DV 90KLI
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
呼び径
100
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
DV
呼び径(B)
4
寸法L1(mm)
112
寸法D1(mm)
99.7
寸法L2(mm)
116
寸法d1(mm)
91
呼び径(A)
100
寸法l1(mm)
50
寸法Z1(mm)
62
寸法Z2(mm)
66
寸法DT(mm)
114
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材