Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 試験管立て/ラック
セルストレーナー 22-363シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
アズワン品番
65-4339-65
注文コード
55470688
品番
22-363-549
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●規格:100μm(メッシュサイズ)●インサート部分:●▼外径:26mm●▼内径:23mm●▼内高:13mm●色:黄●材質:●▼フレーム:ポリプロピレン●▼メッシュ:ナイロン●滅菌済
アズワン品番
65-4339-65