セルストレーナー 22-363シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) アズワン品番65-4339-63 注文コード55470697 品番22-363-547
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,540 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●規格:40μm(メッシュサイズ)●インサート部分:●▼外径:26mm●▼内径:23mm●▼内高:13mm●色:青●材質:●▼フレーム:ポリプロピレン●▼メッシュ:ナイロン●滅菌済 アズワン品番65-4339-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする