東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手異径45°ワイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470705
品番
DV 45°Y
参考基準価格(税別)
¥635
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
65×40
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
107
寸法L3(mm)
104
寸法Z1(mm)
-1
寸法Z2(mm)
72
寸法Z3(mm)
82
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材