遮光用黒色コニカルチューブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(500本) 注文コード 55470810 品番 15396548
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥62,880 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様●規格:15mL●材質:●▼本体:ポリプロピレン●▼キャップ:ポリエチレン製●外径:17mm●高さ:120mm●目盛り:0.5mL●最大RCF:9400×g●パッケージ:バルク500/pk(滅菌パック50入)●カラー:黒●Certified:DNase、RNase、パイロジェンフリー●Product Code:HEA4428 アズワン品番65-4339-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする