Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遮光用黒色コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
55470819
品番
15306558
参考基準価格(税別)
¥81,030
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:50mL●材質:●▼本体:ポリプロピレン●▼キャップ:ポリエチレン製●OD値:29mm●高さ:114mm●目盛り:5mL●最大RCF:9400×g●パッケージ:バルク500/pk(滅菌パック25入)●カラー:黒●Certified:DNase、RNase、パイロジェンフリー●Product Code:HEA4429
アズワン品番
65-4339-79