Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 試験管立て/ラック
ROTA-RACK(R) DUOシステムチューブラック
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470828
品番
11384085
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
●ラージチューブ用●サイズ:22.4×11×11cm●50mLチューブ用×2ウェル(ウェル直径:29mm)●10-15mL用×8ウェル(ウェル直系:20mm)●15-20mL用×6ウェル(ウェル直系:16mm)●10-13mL用×10ウェル(ウェル直系:13.5mm)●カラー:紫、青、緑、黄色●オートクレーブ可能●product code:HEA29040A
アズワン品番
65-4339-80