ROTA-RACK(R) DUOシステムチューブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55470837 品番 11304095
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

0.2mL PCR(R)チューブと0.5および1.5mLマイクロ遠心チューブの間で溶液を移動させることができます。

仕様●マイクロチューブ・PCRチューブ用●サイズ:296×118×34mm●青色の部分:表面0.5mLマイクロチューブ48本/裏面には1.5mLマイクロチューブ48本それぞれ収納可能●紫の部分:0.2mLチューブ96本/裏面には1.5mLチューブ48本をそれぞれ収納可能●テーパード形状になっているので、ウェルはチューブをしっかりと固定し、また簡単に取り外すこともできます●ウェルの識別には英数字を使用●オートクレーブ可能●product code:HEA29041A アズワン品番65-4339-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする