Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 試験管立て/ラック
ROTA-RACK(R) DUOシステムチューブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470846
品番
11394085
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
●スモールチューブ用●サイズ:21×10×10cm●15mLチューブ用×6ウェル(ウェル直径:16.4mm)●1.5/2mL用×9ウェル(ウェル直系:11.2mm)●5mL用×12ウェル(ウェル直系:8mm)●2mL用×32ウェル(ウェル直系:13.5 6.5mm)●カラー:紫、青、緑、黄色●オートクレーブ可能●product code:HEA29040B
アズワン品番
65-4339-81