Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 試験管立て/ラック
Fisherbrand Low-Temp PCRチューブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
55470934
品番
15758177
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:アソート●サイズ:125×92×37mm●ウェル径:52mm●材質:ABS樹脂●耐冷温度:-80℃●オートクレーブ不可●ウェル数:96
アズワン品番
65-4339-92