Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 試験管立て/ラック
Fisherbrand Low-Temp PCRチューブラック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
55470950
品番
15768177
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,490
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:ブルー●サイズ:125×92×37mm●ウェル径:52mm●材質:ABS樹脂●耐冷温度:-80℃●オートクレーブ不可●ウェル数:96
アズワン品番
65-4339-93