Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 試験管立て/ラック
Fisherbrand(TM) 96ウェルリバーシブルチューブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
55470968
品番
11958014
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:246×121×50mm●ウェル径:11/7.6mm●材質:ポリピロピレン●カラー:ブルー●オートクレーブ可能
アズワン品番
65-4339-97