Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 試験管立て/ラック
Fisherbrand(TM) 96ウェルリバーシブルチューブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
55470977
品番
11728174
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:246×121×50mm●ウェル径:11/7.6mm●材質:ポリピロピレン●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●オートクレーブ可能
アズワン品番
65-4339-95