Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Fisher Scientificの 試験管立て/ラック
Fisherbrand 80ウェルチューブラック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
55471004
品番
11720344
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:225×67×28mm●ウェル径:11mm●材質:ポリピロピレン●カラー:ナチュラル
アズワン品番
65-4339-98