DV DT DV継手異径チーズ 東栄管機 55471134 DV DT DV継手異径チーズ 東栄管機 55471134

DV継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471134 品番 DV DT
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径150×75 用途VPパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状異径チーズ タイプDV 使用温度範囲(℃)0〜45 呼び径(B)6×3 寸法L1(mm)131 寸法L2(mm)133 寸法L3(mm)128 呼び径(A)150×75 寸法Z1(mm)51 寸法Z2(mm)53 寸法Z3(mm)88
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする