Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 樹脂/消毒バット・トレー
smartBOATS 紙製秤量皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
55471257
品番
15408113
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:紙●形:長方形●サイズ:S/35×35×15.8Hmm●色:白●耐熱温度:210℃●ディスポーザル仕様
アズワン品番
65-4340-37