Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 樹脂/消毒バット・トレー
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製帯電防止秤量皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471309
品番
08-732-113
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ディスポーザブルの秤量皿は、計量、分注、保管などの用途に最適です。
仕様
●底形状:フラット●製品タイプ:計量皿●使用用途:アプリケーションの計量、分注、保管に最適●直径内部ベース:61mm●寸法(L×W×H):89×89×25.4mm●厚さ:0.3mm●色:ナチュラル●材質:ポリスチレン●使い捨て:使い捨て
アズワン品番
65-4340-55