Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 樹脂/消毒バット・トレー
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製帯電防止秤量皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-4340-54
注文コード
55471318
品番
08-732-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
アズワン品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポーザブルの秤量皿は、計量、分注、保管などの用途に最適です。
仕様
●底形状:フラット●製品タイプ:計量皿●使用用途:アプリケーションの計量、分注、保管に最適●直径内部ベース:36mm●寸法(L×W×H):41×41×8mm●厚さ:0.3mm●色:ナチュラル●材質:ポリスチレン●使い捨て:使い捨て
アズワン品番
65-4340-54