Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 樹脂/消毒バット・トレー
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製帯電防止秤量皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-4340-57
注文コード
55471345
品番
08-732-117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
アズワン品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポーザブルの秤量皿は、計量、分注、保管などの用途に最適です。
仕様
●サイズ:M●底形状:フラット●形状タイプ:ボート形●使用用途:アプリケーションの計量、分注、保管に最適●寸法(L×W×H):88.9×133×25.4cm●直径内部ベース:51mm●厚さ:0.3mm●色:ナチュラル●材質:ポリスチレン●使い捨て:使い捨て
アズワン品番
65-4340-57