DV WLT DV継手大曲両チーズ 東栄管機 55471439 DV WLT DV継手大曲両チーズ 東栄管機 55471439

DV継手大曲両チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471439 品番 DV WLT
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

排水無圧配管用継手です。

呼び径100×75 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)90 寸法L3(mm)150 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)40 寸法Z3(mm)110
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする