DV WLT DV継手大曲両チーズ 東栄管機 55471448 DV WLT DV継手大曲両チーズ 東栄管機 55471448

DV継手大曲両チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471448 品番 DV WLT
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

排水無圧配管用継手です。

呼び径125×100 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L1(mm)193 寸法L2(mm)117 寸法L3(mm)190 寸法Z1(mm)128 寸法Z2(mm)52 寸法Z3(mm)140
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする