DV DS DV継手ソケット 東栄管機 55471457 DV DS DV継手ソケット 東栄管機 55471457

DV継手ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471457 品番 DV DS
参考基準価格(税別)¥99 販売価格(税込) ¥42
販売価格(税別)
38

排水無圧配管用継手です。

呼び径30 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)39 規格JIS K6739規格品 寸法Z(mm)3 呼び径(A)30
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする