DV DS DV継手ソケット 東栄管機 55471466 DV DS DV継手ソケット 東栄管機 55471466

DV継手ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471466 品番 DV DS
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

排水無圧配管用継手です。

呼び径250 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)266 呼び径(B)10 寸法Z(mm)6 呼び径(A)250
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする