DV DT DV継手チーズ 東栄管機 55471509 DV DT DV継手チーズ 東栄管機 55471509

DV継手チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55471509 品番 DV DT
参考基準価格(税別)¥622 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

排水無圧配管用継手です。

呼び径65 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ 質量(g)- タイプDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K6739規格品 寸法L1(mm)77 寸法L2(mm)78 寸法L3(mm)77 寸法Z1(mm)42 寸法Z2(mm)43 寸法Z3(mm)42
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする