※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協立エアテック
協立エアテックの 空調/換気関連部品
協立エアテックの 換気扇部材
協立エアテックの 吹出口・吸込口
低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLS-U
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55472052
品番
KLS-U
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
寸法L(mm)
2500
寸法W(mm)
(ダクト内寸)48
吹出方向
水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,620
/
税込
¥
8,382
沖縄地方
数量1につき
¥
9,525
/
税込
¥
10,478
離島
数量1につき
¥
9,525
/
税込
¥
10,478