Fisherbrand アイスパン 03-395シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55472079 品番 03-395-155
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
仕様●材質:EVA●カラー:パープル●容量:4L●オートクレーブ不可●外径:W 356 x D 229 x H 178mm アズワン品番65-4341-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする