Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 加熱・冷却・クーラーボックス
Thermo Fisher Scientificの 実験研究用クーラーボックス/容器
Fisherbrand アイスパン 03-395シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472088
品番
03-395-157
参考基準価格(税別)
¥66,370
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:EVA●カラー:グリーン●容量:9L●オートクレーブ不可●外径:W 457 x D 229 x H 178mm
アズワン品番
65-4341-40