HI WS HI継手水栓ソケット 東栄管機 55472279 HI WS HI継手水栓ソケット 東栄管機 55472279

HI継手水栓ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55472279 品番 HI WS
参考基準価格(税別)¥154 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径20 ねじの呼びRP 最高使用圧力(MPa)0.98 用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプHI 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法L(mm)59 規格JIS規格 呼び径(B)3/4 寸法D(mm)33 寸法D1(mm)37 寸法D2(mm)42 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d1(mm)26.441 JIS規格ねじ部:JIS B 0203 寸法l1(mm)19 寸法l2(mm)16 外径(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536266
2017-08-12
用途:
除草剤散布に使用
農・林・水産業

取り付けも簡単で水漏れもなくていいのですが、色がシルバーだったらよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする