Fisherbrand(TM) 88-861シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55472754 品番88-861-027
参考基準価格(税別)¥323,600 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

さまざまな用途に適した静かな操作。最適化された低速動作による調整が容易な速度制御。ネジ調整により傾斜角度を簡単に調整できます。5℃から40℃の動作温度範囲により、インキュベーターなどでの使用が可能です。自動スイッチオフによる連続または時限操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。可聴および視覚アラーム:時間指定モードでは、時間がゼロに達すると、アラームが5回鳴り、時間ウィンドウに「終了」と表示され、常に点滅します。任意のキーをタッチすることでアラームを停止できます。

仕様●本体(L×W×H):415×293×209mm●プラットフォーム(L×W×H):306×266mm●回転数:5〜120rpm●耐荷重:9.8kg●ロッキングアングル:0〜12°調整可能●タイマー:0分〜99時間 50 ,im.●認証/コンプライアンス:cCSAus●電源電圧:100-240V●ディスプレイ:LED●ワット数:12W●アンペア数:0.2A●付属品:ディンプルラバーマット、チューブ固定用バンド6本 アズワン品番65-4344-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする