Fisherbrand(TM) Traceable(TM)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55472998 品番02-261-840
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

大胆なカラーバリエーションで個性的な外観を実現。フィッシャー・サイエンティフィック社のTraceable(TM) Multi-Colored Timerには、個性的な3つのカラフルなフレームが付属しており、自分だけのオリジナルタイマーを作ることができます。最大4チャンネルの測定が可能。カウントアップ/カウントダウン/アラーム/時計機能付。

仕様●サイズ:70×57×13mm●最大時間:99時間 59分 59秒●重さ:78g●精度:0.01%●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付 アズワン品番65-4344-89

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする