Fisherbrand(TM) Traceable(TM)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473016 品番 06-662-56
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

防水・耐衝撃モデル、耐水性・耐衝撃モデルからお選びいただけます。現在時刻・秒・AM/PM・日付と曜日を表示し、ラボやプラントでの使用に最適。

仕様●規格:黄色/3気圧防水、耐衝撃●サイズ:54×60×13mm●時刻アラーム付●本体材質:ABS樹脂●精度:0.01%●付属品:ストラップ、電池、取扱説明書●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付●重さ:28g アズワン品番65-4344-85

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする