※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スロットラインディフューザー 羽根固定型 #10

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55473066 品番 NSL
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t〜0.8t
用途ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式#10 寸法L(mm)3500 羽根枚数6 寸法W(mm)153 吹出方向垂直吹出

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,860 / 税込 ¥14,146
沖縄地方数量1につき ¥16,075 / 税込 ¥17,683
離島数量1につき ¥16,075 / 税込 ¥17,683

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする