TS S TS継手ソケット 東栄管機 55473469 TS S TS継手ソケット 東栄管機 55473469

TS継手ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473469 品番 TS S
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

圧力配管で使用出来ます。

呼び径125 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)230 寸法D(Φmm)157 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする