東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手バルブソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473593
品番
TS VS
参考基準価格(税別)
¥121
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
25
ねじの呼び
R1
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
全長(mm)
71
タイプ
TS
寸法L(mm)
71
規格
JIS規格
寸法d(mm)
23
寸法L1(mm)
16.79
山数
11
寸法a(mm)
10.39
外径(Φmm)
40
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法D1(mm)
33.249
寸法L2(mm)
5
寸法W(mm)
8
JIS規格
JIS K 6743
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材