eureka(エウレカ)
eureka(エウレカ)の クリーンルーム用ウェア類
eureka(エウレカ)の クリーンルーム用手袋/指サック
eureka 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6PXシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55473594
品番
10-6PX
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:8インチ●全長:24.8cm●手の平周り:18.8cm●中指:8.0cm●材質:手袋素材/パラ糸アラミド・ポリウレタン、手の平コーティング/ニトリル、裏地/パラ糸アラミド
アズワン品番
65-4350-17