TS VS TS継手バルブソケット 東栄管機 55473618 TS VS TS継手バルブソケット 東栄管機 55473618

TS継手バルブソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473618 品番 TS VS
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

圧力配管で使用出来ます。

呼び径40 ねじの呼びR1-1/2 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 全長(mm)92 タイプTS 寸法L(mm)92 規格JIS規格 寸法d(mm)37 寸法L1(mm)19.1 山数11 寸法a(mm)12.7 外径(Φmm)57 寸法D(mm)57 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)47.803 寸法L2(mm)5 寸法W(mm)10 JIS規格JIS K 6743 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする