東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手バルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473645
品番
TS VS
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
75
ねじの呼び
R3
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
全長(mm)
122
タイプ
TS
寸法L(mm)
122
規格
JIS規格
寸法d(mm)
75
寸法L1(mm)
29.84
山数
11
寸法a(mm)
20.64
外径(Φmm)
102
寸法D(mm)
102
寸法B(mm)
102
寸法D1(mm)
87.884
寸法L2(mm)
5
寸法W(mm)
16
JIS規格
JIS K 6743
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材