TS VS TS継手バルブソケット 東栄管機 55473654 TS VS TS継手バルブソケット 東栄管機 55473654

TS継手バルブソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473654 品番 TS VS
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

圧力配管で使用出来ます。

呼び径100 ねじの呼びR4 用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 全長(mm)152 タイプTS 寸法L(mm)152 規格JIS規格 寸法d(mm)100 寸法L1(mm)35.8 山数11 寸法a(mm)25.4 外径(Φmm)130 寸法D(mm)130 寸法B(mm)129 寸法D1(mm)1130.3 寸法L2(mm)7 寸法W(mm)18 JIS規格JIS K 6743 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする