東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
TS継手バルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473663
品番
TS VS
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来ます。
呼び径
150
ねじの呼び
R6
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
全長(mm)
220
タイプ
TS
寸法L(mm)
220
規格
JIS規格
寸法d(mm)
142
寸法L1(mm)
40.08
山数
11
寸法a(mm)
28.58
外径(Φmm)
186
寸法D(mm)
186
寸法B(mm)
186
寸法D1(mm)
163.83
寸法L2(mm)
10
寸法W(mm)
25
JIS規格
JIS K 6743
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材