スミフロン
スミフロンの 液状ガスケット
スミフロンの 電気/電子用
スミフロンの 型取り
ネジシール 10個入 NSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
55473865
品番
NS20
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●テープ長さ(mm):20●テープ厚さ(mm):0.1●耐熱温度(℃):-100〜260
アズワン品番
65-4352-08
危険物の類別
非危険物