VU 45°L VU継手45°エルボ 東栄管機 55473873 VU 45°L VU継手45°エルボ 東栄管機 55473873

VU継手45°エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473873 品番 VU 45°L
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

排水無圧配管用継手です。

呼び径350 用途VUパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L(mm)260 寸法Z(mm)90
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
異常無し
松田事務所 様

こちらの商品は、変形も無く正常で劣化も有りません。
安心して注文して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする