ネジシール 10個入 NSシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 55473890 品番 NS15
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●テープ長さ(mm):15●テープ厚さ(mm):0.1●耐熱温度(℃):-100〜260 アズワン品番65-4352-07 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする