VU 45KLI VU継手45°片受片差しエルボ 東栄管機 55473898 VU 45KLI VU継手45°片受片差しエルボ 東栄管機 55473898

VU継手45°片受片差しエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473898 品番 VU 45KLI
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
配管の角度や勾配を変えれます。
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径40 形状エルボ 用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L1(mm)36 最高使用圧力無圧 寸法l(mm)22 寸法L2(mm)35
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536853
2017-06-13
用途:
鯉池の底水排水パイプに使用します。
農・林・水産業

ポンプからのつなぎに利用したく購入しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする