スミフロン
スミフロンの 液状ガスケット
スミフロンの 電気/電子用
スミフロンの 型取り
マッシュシール MSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473908
品番
MS6
参考基準価格(税別)
¥21,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●標準長さ(mm):15000●融点(℃):327●最小締付力(kg/cm):100●使用可能圧力(気体):20kg/cm2●使用可能圧力(液体):50kg/cm2●使用可能温度(℃):-100〜+260●耐薬品性:耐酸・耐アルカリ/耐溶剤
アズワン品番
65-4352-12
危険物の類別
非危険物