マッシュシール MSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55473926 品番 MS3
参考基準価格(税別)¥21,230 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●標準長さ(mm):30000●融点(℃):327●最小締付力(kg/cm):75●使用可能圧力(気体):20kg/cm2●使用可能圧力(液体):50kg/cm2●使用可能温度(℃):-100〜+260●耐薬品性:耐酸・耐アルカリ/耐溶剤 アズワン品番65-4352-11 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする