画像準備中

オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLD

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55473967 品番 AT-KLD
参考基準価格(税別)¥236,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
寸法L(mm)5000 吹出方向水平吹出・垂直吹出 寸法W(mm)(ダクト内寸)82 用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥41,200 / 税込 ¥45,320
沖縄地方数量1につき ¥51,500 / 税込 ¥56,650
離島数量1につき ¥51,500 / 税込 ¥56,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする